Philips - COREPRO LED HPI MV 15KLM 105W840E40 100D - 929003161702
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 110...240 V
Lampeeffekt - 105...105 W
Lysstrøm - 15000...15000 lm
Lysutbytte lampe - 142 lm/W
Lampeform - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 158.56 kg CO2 eq.
EAN/GTIN
8719514421233
Elnummer
3711293
Leverandørens varenummer
929003161702
Typebeskrivelse
871951442123300
Merkespenning:
110...240 V
Lampeeffekt:
105...105 W
Lysstrøm:
15000...15000 lm
Lysutbytte lampe:
142 lm/W
Lampeform:
Andre
Sokkel:
E40
Fargetemperatur:
4000...4000 K
Nominell strøm:
495...902 mA
Virkningsgrad:
0,9
Spenningstype:
AC
Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:
nei
Egnet for magnetisk ballast:
nei
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:
15000 lm
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Nøytral 3300 til 5300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Hvit
Strålevinkel:
100...100 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming Bluetooth:
nei
Dimming Wi-Fi:
nei
Diameter:
162 mm
Lengde:
168 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
D
Med lampebetegnelse:
Andre
Klirrfaktor (THD):
0,13 %
Min. antall koblingssykluser:
50000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
105 kWh
Middels levetid:
25000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med bevegelsessensor:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Med skumringsbryter:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG1
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Lysstrøm: 15000 lm
Strøm: 105 W
Erstatter den tradisjonelle 250W multimetalllampen
Lysutbytte: 142 lm/W
Fargetemperatur: 4000 K
Fargegjengivelsesindeks: Ra80
Strålevinkel: 100°
Kan ikke dimmes
Kompatibilitet: for direkte nettstrøm
Kondensator: avtakbar
Lettere: Kan omgås
EM-gass: kan omgås/fjernes
IP-klassifisering: IP40
Driftstemperatur: -20 °C til +45 °C
Lampefinish: klar
Lampemateriale: plast
Lampeform: T-form
Sokkel: E40
Energieffektivitetsklasse: D
Levetid 25 000 timer
3 års produktgaranti
Programmer
Bytte ut multimetalllamper
Industriområder og lager
Sjekk alltid installasjonsinstruksjonene før installasjon. Philips CorePro LED HPI I&R-lyskilder tilbyr en enkel og rask LED-løsning for å erstatte tradisjonelle metalllamper. Lampen har en effekt på 105 W (erstatter 250 W multimetalllampen) og en lysstrøm på 15000 lm. Lampen har en betydelig energibesparelse. Lampen er egnet for innendørs bruk som industriområder, lager og butikker. Lampen har en levetid på 25 000 timer med tre års produktgaranti. Vær oppmerksom på at LED-erstatningen er større enn en tradisjonell lampe. Signify (tidligere Philips Belysning) er en global leder innen belysning. Vårt utvalg inkluderer for eksempel LED-lamper og armaturer, trådløse styringssystemer og andre belysningsinnovasjoner for profesjonelle steder og hjem. Bærekraftsverdier er kjernen i Signifys virksomhet.
Et Philips-produkt
Oppdag Philips-serien


