Philips - CorePro LED KAPSEL 3,5W (40W) G9 830 Ikke dimbar 230V - 929002326602
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 3,5...3,5 W
Lysstrøm - 400...400 lm
Lysutbytte lampe - 114 lm/W
Lampeform - Kapsel
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 3.69 kg CO2 eq.
EAN/GTIN
8718699735081
Elnummer
3711266
Leverandørens varenummer
929002326602
Typebeskrivelse
3711266
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
3,5...3,5 W
Lysstrøm:
400...400 lm
Lysutbytte lampe:
114 lm/W
Lampeform:
Kapsel
Sokkel:
G9
Fargetemperatur:
3000...3000 K
Nominell strøm:
17,5...17,5 mA
Virkningsgrad:
0,8
Spenningstype:
AC
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:
400 lm
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Andre
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Diameter:
14,5 mm
Lengde:
60 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Med lampebetegnelse:
Andre
Klirrfaktor (THD):
0,6 %
Min. antall koblingssykluser:
5000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
4 kWh
Middels levetid:
10000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG1
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei


