Utgått

Philips - CorePro LED PLC 4.5W 840 2P G24d-1 - 929001350802

Signify
KopierKopier
Philips - CorePro LED PLC 4.5W 840 2P G24d-1

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 4,5...4,5 W

  • Lysstrøm - 500...500 lm

  • Lysutbytte lampe - 12 lm/W

  • Lampeform - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 11.13 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

8718696706619

Elnummer

3821305

Leverandørens varenummer

929001350802

Typebeskrivelse

871869670661900

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

4,5...4,5 W

Lysstrøm:

500...500 lm

Lysutbytte lampe:

12 lm/W

Lampeform:

Andre

Sokkel:

G24d-1

Fargetemperatur:

4000...4000 K

Nominell strøm:

25...25 mA

Virkningsgrad:

0,9

Spenningstype:

AC

Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:

nei

Egnet for magnetisk ballast:

Ja

Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:

500 lm

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Klar

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Nøytral 3300 til 5300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Hvit

Strålevinkel:

120...120 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming Bluetooth:

nei

Dimming Wi-Fi:

nei

Diameter:

34 mm

Lengde:

138 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

F

Med lampebetegnelse:

Andre

Klirrfaktor (THD):

0,25 %

Min. antall koblingssykluser:

50000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

5 kWh

Middels levetid:

30000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Med skumringsbryter:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG0

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Svært energieffektiv; Enkel montering; Konvensjonell formfaktor som passer i eksisterende armaturer; Uten kvikksølv.