Utgått

Philips - CorePro LED PLC 6.5W 830 2P G24d-2 - 929001201402

Signify
KopierKopier
Philips - CorePro LED PLC 6.5W 830 2P G24d-2

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning fra/til - 220...240 V

  • Lysstrøm - 650...650 lm

  • Lampeform - Andre

  • Sokkel - G24d-2

  • Fargetemperatur - 3000...3000 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 14.58 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

8718696541272

Elnummer

3815296

Leverandørens varenummer

929001201402

Typebeskrivelse

3815296

Merkespenning fra/til:

220...240 V

Lysstrøm:

650...650 lm

Lampeform:

Andre

Sokkel:

G24d-2

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Nominell strøm:

35...35 mA

Virkningsgrad:

0,9

Lampeeffekt:

6,5...6,5 W

Spenningstype:

AC

Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:

Ja

Egnet for magnetisk ballast:

nei

Vurdert lysstrøm i henhold til IEC 62612:

650 lm

Lysutbytte lampe:

100 lm/W

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Klar

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, <3300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Andre

Strålevinkel:

120...120 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming Bluetooth:

nei

Dimming Wi-Fi:

nei

Uten dimmefunksjon:

Ja

Diameter:

33,4 mm

Lengde:

147,6 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Energieffektivitetsindeks (EEI):

0,1515

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

F

Med lampebetegnelse:

Andre

Min. antall koblingssykluser:

50000

Klirrfaktor (THD):

0,25

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

7 kWh

Middels levetid:

30000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Med skumringsbryter:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG1

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

CorePro LED PLC er en erstattning til tradisjonelle kompaktlysrør. En retrofit lyskilde som er enkel å installere, passer i alle eksisterende armaturer med EM(2 stift)- og HF(4 stift)-spole (ikke dimbar).