Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Philips - CorePro LED PLC 6.5W 840 4P G24q-2 - 929001201102

Signify
KopierKopier
Philips - CorePro LED PLC 6.5W 840 4P G24q-2

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 20...50 V

  • Lampeeffekt - 6,5...6,5 W

  • Lysstrøm - 700...700 lm

  • Lysutbytte lampe - 108 lm/W

  • Lampeform - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 14.66 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

8718696541210

Elnummer

3821334

Leverandørens varenummer

929001201102

Typebeskrivelse

871869654121000

Merkespenning:

20...50 V

Lampeeffekt:

6,5...6,5 W

Lysstrøm:

700...700 lm

Lysutbytte lampe:

108 lm/W

Lampeform:

Andre

Sokkel:

G24q-2

Fargetemperatur:

4000...4000 K

Nominell strøm:

300...300 mA

Virkningsgrad:

0,9

Spenningstype:

AC

Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:

Ja

Egnet for magnetisk ballast:

nei

Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:

700 lm

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Klar

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Nøytral 3300 til 5300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Andre

Strålevinkel:

120...120 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming Bluetooth:

nei

Dimming Wi-Fi:

nei

Diameter:

33,4 mm

Lengde:

140,6 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

F

Med lampebetegnelse:

Andre

Min. antall koblingssykluser:

50000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

7 kWh

Middels levetid:

30000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Med skumringsbryter:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG0

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Svært energieffektiv; Enkel montering; Konvensjonell formfaktor som passer i eksisterende armaturer; Uten kvikksølv.

Philips

Et Philips-produkt

Oppdag Philips-serien