Philips - COREPRO LED PLL EM/MAINS 16.5W 830 4P - 929003592602

Signify
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 16,5...16,5 W

  • Lysstrøm - 2000...2000 lm

  • Lysutbytte lampe - 121 lm/W

  • Lampeform - Rør, sokkel på én side

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 31.79 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

8720169157071

Elnummer

3801087

Leverandørens varenummer

929003592602

Typebeskrivelse

872016915707100

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

16,5...16,5 W

Lysstrøm:

2000...2000 lm

Lysutbytte lampe:

121 lm/W

Lampeform:

Rør, sokkel på én side

Sokkel:

2G11

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Nominell strøm:

83...83 mA

Virkningsgrad:

0,9

Spenningstype:

AC

Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:

nei

Egnet for magnetisk ballast:

Ja

Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:

2000 lm

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Matt / frostet

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Hvit

Strålevinkel:

160...160 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming Bluetooth:

nei

Dimming Wi-Fi:

nei

Diameter:

38 mm

Lengde:

412 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

E

Med lampebetegnelse:

Andre

Klirrfaktor (THD):

0,18 %

Min. antall koblingssykluser:

200000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

17 kWh

Middels levetid:

30000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Med skumringsbryter:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG0

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Philips CorePro LED PLL-sokkellampeEgenskaper

Lysstrøm: 2100 lm
Strøm: 16,5 W
Erstatter tradisjonelle 36W PLL-pærer
Lyseffektivitet: 127 lm/W
Fargetemperatur: 4000 K
Fargegjengivelsesindeks: Ra80
Strålevinkel: 160°
Kan ikke dimmes
For en elektromagnetisk choke eller direkte til strømnettet
Sokkel: 2G11
Lampefinish: frostet
Lampemateriale: glass
Driftstemperatur: -20 til +45 °C
Energieffektivitetsklasse: E
Levetid: 30 000 timer
3 års produktgaranti

Programmer

Generell belysning
Hotell- og restaurantfasiliteter
Butikker og kontorer
Industriområder

Philips CorePro LED PLL er en PLL-pære som er kompatibel med en elektromagnetisk choke eller direkte vekselstrøm, og erstatter 36W tradisjonelle PLL-pærer. Lampen har en lysstrøm på 2100 lm og en fargetemperatur på 4000 K. Produktet har en levetid på 30 000 timer og tre års produktgaranti. Signify (tidligere Philips Belysning) er en global leder innen belysning. Vårt utvalg inkluderer for eksempel LED-lamper og -lamper, trådløse kontrollsystemer og andre belysningsinnovasjoner for profesjonelle steder og hjem. Bærekraftsverdier er kjernen i Signifys virksomhet.