Philips - CorePro LED PLL HF 16.5W 830 4P 2G11 - 929001381502
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 53...77 V
Lampeeffekt - 16,5...16,5 W
Lysstrøm - 2000...2000 lm
Lysutbytte lampe - 121 lm/W
Lampeform - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 33.37 kg CO2 eq.
EAN/GTIN
8718696739662
Elnummer
3821535
Leverandørens varenummer
929001381502
Typebeskrivelse
3821535
Merkespenning:
53...77 V
Lampeeffekt:
16,5...16,5 W
Lysstrøm:
2000...2000 lm
Lysutbytte lampe:
121 lm/W
Lampeform:
Andre
Sokkel:
2G11
Fargetemperatur:
3000...3000 K
Nominell strøm:
420...420 mA
Spenningstype:
AC
Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:
Ja
Egnet for magnetisk ballast:
nei
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:
2000 lm
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Hvit
Strålevinkel:
160...160 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming Bluetooth:
nei
Dimming Wi-Fi:
nei
Diameter:
43,6 mm
Lengde:
411,6 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
E
Med lampebetegnelse:
Andre
Min. antall koblingssykluser:
50000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
17 kWh
Middels levetid:
30000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med bevegelsessensor:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Med skumringsbryter:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG0
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Funksjoner
Lysstrøm: 2100 lm
Strøm: 16,5 W
Erstatter 36W PL-L lysrør
Lyseffektivitet: 127 lm/W
Fargetemperatur: 4000 K
Fargegjengivelsesindeks: Ra83
Strålevinkel: 160°
Kan ikke dimmes
Kompatibel med elektronisk forkobling
Sokkel: 2G11
Lampemateriale: glass
Lampefinish: frostet
Driftstemperatur: -20... 45 °C
Energieffektivitetsklasse: E
Levetid 30 000 timer
3 års produktgaranti
Programmer:
Søkelys
Hoteller
Restauranter og kafeer
Offentlige rom og lobbyer
Philips CorePro LED PLL erstatter det tradisjonelle 36 W PL-L-lysrøret. Lampen er laget av glass og er egnet for bruk med elektronisk forkobling. Lysstrømmen til lampen er 2100 lm og fargetemperaturen er 4000 K. Spredningsvinkel 160°. Lampen har en levetid på 30 000 timer med tre års produktgaranti. Kontroller kompatibiliteten til forkoblingene i tabellen (bak koblingen Bruksanvisning). Signify (tidligere Philips Belysning) er en global leder innen belysning. Vårt utvalg inkluderer for eksempel LED-lamper og armaturer, trådløse styringssystemer og andre belysningsinnovasjoner for profesjonelle steder og hjem. Bærekraftsverdier er kjernen i Signifys virksomhet.


