Philips - CorePro LED PLL HF 24W 840 4P 2G11 - 929001920502
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 53...77 V
Lampeeffekt - 24...24 W
Lysstrøm - 3400...3400 lm
Lysutbytte lampe - 141 lm/W
Lampeform - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 37.74 kg CO2 eq.
EAN/GTIN
8718696828410
Elnummer
3821538
Leverandørens varenummer
929001920502
Typebeskrivelse
3821538
Merkespenning:
53...77 V
Lampeeffekt:
24...24 W
Lysstrøm:
3400...3400 lm
Lysutbytte lampe:
141 lm/W
Lampeform:
Andre
Sokkel:
2G11
Fargetemperatur:
4000...4000 K
Nominell strøm:
600...600 mA
Virkningsgrad:
0,9
Spenningstype:
AC
Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:
nei
Egnet for magnetisk ballast:
Ja
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:
3400 lm
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Nøytral 3300 til 5300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Hvit
Strålevinkel:
160...160 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming Bluetooth:
nei
Dimming Wi-Fi:
nei
Diameter:
37,6 mm
Lengde:
535,1 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
E
Med lampebetegnelse:
Andre
Min. antall koblingssykluser:
50000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
24 kWh
Middels levetid:
30000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med bevegelsessensor:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Med skumringsbryter:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
Andre
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Lysstrøm: 3400 lm
Strøm: 24 W
Erstatter 55W PL-L lysrør
Lysutbytte: 141 lm/W
Fargetemperatur: 6500 K
Fargegjengivelsesindeks: Ra80
Strålevinkel: 160°
Dimbar
Kompatibel med elektronisk forkobling
Driftstemperatur: -20 til +45 °C
Lampefinish: frostet
Lampemateriale: glass
Sokkel: 2G11
Energieffektivitetsklasse: E
Levetid: 30 000 timer
Produktgaranti: 3 år
Bruk
Generell belysning
Kontorer
Skoler
Butikker
Aksjer
Philips CorePro LED PLL erstatter det tradisjonelle 55 W PL-L-lysrøret. Lampen er laget av glass og er egnet for bruk med elektronisk forkobling. Lysstrømmen til lampen er 3400 lm og fargetemperaturen er 6500 K. Strålevinkelen er 160°. Lampen har en levetid på 30 000 timer med tre års produktgaranti. Kontroller kompatibiliteten til forkoblingene i tabellen (bak koblingen Bruksanvisning). Signify (tidligere Philips Belysning) er en global leder innen belysning. Vårt utvalg inkluderer for eksempel LED-lamper og -lamper, trådløse kontrollsystemer og andre belysningsinnovasjoner for profesjonelle steder og hjem. Bærekraftsverdier er kjernen i Signifys virksomhet."


