Philips - CorePro LED PLL HF 8W 830 4P 2G11 - 929003578802
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 20...60 V
Lampeeffekt - 8...8 W
Lysstrøm - 960...960 lm
Lysutbytte lampe - 120 lm/W
Lampeform - Rør, sokkel på én side
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 17.46 kg CO2 eq.
EAN/GTIN
8719514486768
Elnummer
3801079
Leverandørens varenummer
929003578802
Typebeskrivelse
871951448676800
Merkespenning:
20...60 V
Lampeeffekt:
8...8 W
Lysstrøm:
960...960 lm
Lysutbytte lampe:
120 lm/W
Lampeform:
Rør, sokkel på én side
Sokkel:
2G11
Fargetemperatur:
3000...3000 K
Nominell strøm:
150...500 mA
Virkningsgrad:
0,9
Spenningstype:
AC
Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:
Ja
Egnet for magnetisk ballast:
nei
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:
960 lm
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Matt / frostet
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Hvit
Strålevinkel:
160...160 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming Bluetooth:
nei
Dimming Wi-Fi:
nei
Diameter:
38 mm
Lengde:
224 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
E
Med lampebetegnelse:
Andre
Klirrfaktor (THD):
0,15 %
Min. antall koblingssykluser:
50000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
8 kWh
Middels levetid:
30000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med bevegelsessensor:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Med skumringsbryter:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG0
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Lysstrøm: 1000 lm
Strøm: 8 W
Erstatter den tradisjonelle 18W PLL-lampen
Lyseffektivitet: 125 lm/W
Fargetemperatur: 4000 K
Fargegjengivelsesindeks: Ra80
Strålevinkel: 160°
Kan ikke dimmes
For elektronisk forkobling
Sokkel: 2G11
Lampefinish: frostet
Lampemateriale: glass
Energieffektivitetsklasse: E
Driftstemperatur: -20 til +45 °C
Levetid: 30 000 timer
3 års produktgaranti
Programmer
Generell belysning
Hotell- og restaurantfasiliteter
Butikker
Kontorer (korridorer og trapper)
Industriområder
Philips CorePro LED PLL er en elektronisk ballastkompatibel PLL-pære som erstatter 18W konvensjonelle PLL-pærer. Lysstrømmen til lampen er 1000 lm og fargetemperaturen er 4000 K. Produktet har en levetid på 30 000 timer og tre års produktgaranti. Signify (tidligere Philips Belysning) er en global leder innen belysning. Vårt utvalg inkluderer for eksempel LED-lamper og armaturer, trådløse styringssystemer og andre belysningsinnovasjoner for profesjonelle steder og hjem. Bærekraftsverdier er kjernen i Signifys virksomhet.


