Philips - CorePro LED PLL HF 8W 840 4P 2G11 - 929003578902
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 20...60 V
Lampeeffekt - 8...8 W
Lysstrøm - 1000...1000 lm
Lysutbytte lampe - 125 lm/W
Lampeform - Rør, sokkel på én side
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 16.02 kg CO2 eq.
EAN/GTIN
8719514486782
Elnummer
3801080
Leverandørens varenummer
929003578902
Typebeskrivelse
3801080
Merkespenning:
20...60 V
Lampeeffekt:
8...8 W
Lysstrøm:
1000...1000 lm
Lysutbytte lampe:
125 lm/W
Lampeform:
Rør, sokkel på én side
Sokkel:
2G11
Fargetemperatur:
4000...4000 K
Nominell strøm:
150...500 mA
Virkningsgrad:
0,9
Spenningstype:
AC
Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:
Ja
Egnet for magnetisk ballast:
nei
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:
1000 lm
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Matt / frostet
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Nøytral 3300 til 5300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Hvit
Strålevinkel:
160...160 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming Bluetooth:
nei
Dimming Wi-Fi:
nei
Diameter:
38 mm
Lengde:
224 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
E
Med lampebetegnelse:
Andre
Klirrfaktor (THD):
0,15 %
Min. antall koblingssykluser:
50000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
8 kWh
Middels levetid:
30000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med bevegelsessensor:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Med skumringsbryter:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG0
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Lysstrøm: 1440 lm
Strøm: 12 W
Erstatter den tradisjonelle 24W PLL-lampen
Lyseffektivitet: 120 lm/W
Fargetemperatur: 3000 K
Fargegjengivelsesindeks: Ra80
Strålevinkel: 160°
Kan ikke dimmes
For elektronisk forkobling
Sokkel: 2G11
Lampefinish: frostet
Lampemateriale: glass
Driftstemperatur: -20 til +45 °C
Energieffektivitetsklasse: E
Levetid: 30 000 timer
3 års produktgaranti
Programmer
Generell belysning
Hotell- og restaurantfasiliteter
Butikker
Kontorer (korridorer og trapper)
Industriområder
Philips CorePro LED PLL er en elektronisk ballastkompatibel PLL-lampe som erstatter 24W konvensjonelle PLL-lamper. Lysstrømmen til lampen er 1440 lm og fargetemperaturen er 3000 K. Produktet har en levetid på 30 000 timer og tre års produktgaranti. Signify (tidligere Philips Belysning) er en global leder innen belysning. Vårt utvalg inkluderer for eksempel LED-lamper og armaturer, trådløse styringssystemer og andre belysningsinnovasjoner for profesjonelle steder og hjem. Bærekraftsverdier er kjernen i Signifys virksomhet.


