Philips - COREPRO LED PLL MAINS 24W 830 4P - 929003592802
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 24...24 W
Lysstrøm - 3200...3200 lm
Lysutbytte lampe - 133 lm/W
Lampeform - Rør, sokkel på én side
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 45.52 kg CO2 eq.
EAN/GTIN
8720169157118
Elnummer
3801089
Leverandørens varenummer
929003592802
Typebeskrivelse
872016915711800
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
24...24 W
Lysstrøm:
3200...3200 lm
Lysutbytte lampe:
133 lm/W
Lampeform:
Rør, sokkel på én side
Sokkel:
2G11
Fargetemperatur:
3000...3000 K
Nominell strøm:
127...127 mA
Virkningsgrad:
0,9
Spenningstype:
AC
Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:
nei
Egnet for magnetisk ballast:
Ja
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:
3200 lm
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Matt / frostet
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Hvit
Strålevinkel:
160...160 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming Bluetooth:
nei
Dimming Wi-Fi:
nei
Diameter:
38 mm
Lengde:
535 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
E
Med lampebetegnelse:
Andre
Klirrfaktor (THD):
0,27 %
Min. antall koblingssykluser:
200000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
24 kWh
Middels levetid:
30000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med bevegelsessensor:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Med skumringsbryter:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG0
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Lysstrøm: 3400 lm
Strøm: 24 W
Erstatter tradisjonelle 55W PLL-pærer
Lysutbytte: 141 lm/W
Fargetemperatur: 4000 K
Fargegjengivelsesindeks: Ra80
Strålevinkel: 160°
Kan ikke dimmes
Direkte til strømnettet
Sokkel: 2G11
Lampefinish: frostet
Lampemateriale: glass
Driftstemperatur: -20 til +45 °C
Energieffektivitetsklasse: D
Levetid: 30 000 timer
3 års produktgaranti
Programmer
Generell belysning
Hotell- og restaurantfasiliteter
Butikker og kontorer
Industriområder
Philips CorePro LED PLL er en direkte nettkompatibel PLL-pære som erstatter 55W konvensjonelle PLL-pærer. Lampen har en lysstrøm på 3400 lm og en fargetemperatur på 4000 K. Produktet har en levetid på 30 000 timer og tre års produktgaranti. Signify (tidligere Philips Belysning) er en global leder innen belysning. Vårt utvalg inkluderer for eksempel LED-lamper og armaturer, trådløse styringssystemer og andre belysningsinnovasjoner for profesjonelle steder og hjem. Bærekraftsverdier er kjernen i Signifys virksomhet.


