Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Philips - CorePro LED PLS 5W 830 2P G23 - 929001926302

Signify
KopierKopier
Philips - CorePro LED PLS 5W 830 2P G23

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 5...5 W

  • Lysstrøm - 520...520 lm

  • Lampeform - Andre

  • Sokkel - G23

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 12.88 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

8718699596668

Elnummer

3820750

Leverandørens varenummer

929001926302

Typebeskrivelse

3820750

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

5...5 W

Lysstrøm:

520...520 lm

Lampeform:

Andre

Sokkel:

G23

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Nominell strøm:

25...25 mA

Virkningsgrad:

0,9

Spenningstype:

AC

Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:

Ja

Egnet for magnetisk ballast:

nei

Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:

520 lm

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Klar

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Hvit

Strålevinkel:

120...120 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming Bluetooth:

nei

Dimming Wi-Fi:

nei

Diameter:

31,1 mm

Lengde:

166 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

F

Med lampebetegnelse:

Andre

Klirrfaktor (THD):

0,15 %

Min. antall koblingssykluser:

50000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

5 kWh

Middels levetid:

30000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Med skumringsbryter:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

Andre

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Svært energieffektiv;Enkel montering;Konvensjonell formfaktor som passer i eksisterende armaturer;uten kvikksølv

Philips

Et Philips-produkt

Oppdag Philips-serien