Philips - CorePro LED spot MV D 5-60W 827 - 929001236002
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 5...5 W
Lysstrøm - 320...320 lm
Lysutbytte lampe - 64 lm/W
Lampeform - Reflektor
Emballasje og betingelser
6 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8718696578537
Elnummer
3711220
Leverandørens varenummer
929001236002
Typebeskrivelse
3711220
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
5...5 W
Lysstrøm:
320...320 lm
Lysutbytte lampe:
64 lm/W
Lampeform:
Reflektor
Sokkel:
E14
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Nominell strøm:
27...27 mA
Virkningsgrad:
0,5
Spenningstype:
AC
Lysstyrke:
735 cd
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Andre
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Diameter:
51 mm
Lengde:
81 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Med lampebetegnelse:
Andre
Min. antall koblingssykluser:
50000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
5 kWh
Middels levetid:
15000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG1


