Philips - CorePro LED spot MV D 5.7-60W 8 - 929001114402
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 5,7...5,7 W
Lysstrøm - 345...345 lm
Lysutbytte lampe - 60,53 lm/W
Lampeform - Reflektor
Emballasje og betingelser
6 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8718696589588
Elnummer
3711219
Leverandørens varenummer
929001114402
Typebeskrivelse
3711219
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
5,7...5,7 W
Lysstrøm:
345...345 lm
Lysutbytte lampe:
60,53 lm/W
Lampeform:
Reflektor
Sokkel:
E27
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Nominell strøm:
29...29 mA
Virkningsgrad:
0,5
Spenningstype:
AC
Lysstyrke:
600 cd
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Andre
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Diameter:
63 mm
Lengde:
102 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Med lampebetegnelse:
Andre
Min. antall koblingssykluser:
50000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
6 kWh
Middels levetid:
15000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG1


