Philips - CorePro LEDcandle - LED-lamp/Multi-LED - Korrelert fargetemperatur (nom.): 2700 K - 929002966902

Signify
KopierKopier
Philips - CorePro LEDcandle - LED-lamp/Multi-LED - Korrelert fargetemperatur (nom.): 2700 K

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 2,8...2,8 W

  • Lysstrøm - 250...250 lm

  • Lysutbytte lampe - 89 lm/W

  • Lampeform - Pæreform

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 6.23 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

8719514312425

Elnummer

3758323

Leverandørens varenummer

929002966902

Typebeskrivelse

CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

2,8...2,8 W

Lysstrøm:

250...250 lm

Lysutbytte lampe:

89 lm/W

Lampeform:

Pæreform

Sokkel:

E27

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Nominell strøm:

28...28 mA

Virkningsgrad:

0,41

Spenningstype:

AC

Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:

nei

Egnet for magnetisk ballast:

nei

Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:

250 lm

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Matt / frostet

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Hvit

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming Bluetooth:

nei

Dimming Wi-Fi:

nei

Diameter:

45 mm

Lengde:

87 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

F

Med lampebetegnelse:

Andre

Klirrfaktor (THD):

1,17 %

Min. antall koblingssykluser:

50000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

3 kWh

Middels levetid:

15000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Med skumringsbryter:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG1

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Den matte CorePro LEDcandle er en direkte erstatning for tilsvarende glødelamper. Den er kompatibel med e14-armaturer og er et populært produkt i lysekroner. LED gir store energibesparelser og reduserer vedlikeholdskostnadene.