Philips - CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827 - 929002388802
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 12...12 V
Lampeeffekt - 1...1 W
Lysstrøm - 115...115 lm
Lysutbytte lampe - 115 lm/W
Lampeform - Kapsel
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 3.52 kg CO2 eq.
EAN/GTIN
8718699767617
Elnummer
3767067
Leverandørens varenummer
929002388802
Typebeskrivelse
3767067
Merkespenning:
12...12 V
Lampeeffekt:
1...1 W
Lysstrøm:
115...115 lm
Lysutbytte lampe:
115 lm/W
Lampeform:
Kapsel
Sokkel:
G4
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Nominell strøm:
138...138 mA
Virkningsgrad:
0,57
Spenningstype:
AC
Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:
nei
Egnet for magnetisk ballast:
nei
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:
115 lm
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Matt / frostet
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Andre
Strålevinkel:
300...300 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming Bluetooth:
nei
Dimming Wi-Fi:
nei
Diameter:
13 mm
Lengde:
35 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
F
Med lampebetegnelse:
Andre
Klirrfaktor (THD):
1,17 %
Min. antall koblingssykluser:
50000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
1 kWh
Middels levetid:
1500 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med bevegelsessensor:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Med skumringsbryter:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG1
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei


