Philips - CorePro LEDlinear MV - LED-lamp/Multi-LED - Korrelert fargetemperatur (nom.): 3000 K - 929002495002
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 7,2...7,2 W
Lysstrøm - 810...810 lm
Lysutbytte lampe - 112 lm/W
Lampeform - Linær
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 7.05 kg CO2 eq.
EAN/GTIN
8719514303973
Elnummer
3758379
Leverandørens varenummer
929002495002
Typebeskrivelse
CorePro R7S 118mm 7.2-60W 830
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
7,2...7,2 W
Lysstrøm:
810...810 lm
Lysutbytte lampe:
112 lm/W
Lampeform:
Linær
Sokkel:
R7s
Fargetemperatur:
3000...3000 K
Nominell strøm:
40...40 mA
Virkningsgrad:
0,5
Spenningstype:
AC
Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:
nei
Egnet for magnetisk ballast:
nei
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:
810 lm
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Hvit
Strålevinkel:
300...300 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming Bluetooth:
nei
Dimming Wi-Fi:
nei
Diameter:
15 mm
Lengde:
118 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
E
Med lampebetegnelse:
Andre
Klirrfaktor (THD):
1 %
Min. antall koblingssykluser:
8000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
8 kWh
Middels levetid:
15000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med bevegelsessensor:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Med skumringsbryter:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG0
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei


