Philips - CorePro LEDLusterND2-25W P45 E 14 827 CLG ILLUM - 929001238692
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 2...2 W
Lysstrøm - 250...250 lm
Lysutbytte lampe - 125 lm/W
Lampeform - Pæreform
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 4.05 kg CO2 eq.
EAN/GTIN
8719514347748
Elnummer
3758317
Leverandørens varenummer
929001238692
Typebeskrivelse
871951434774800
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
2...2 W
Lysstrøm:
250...250 lm
Lysutbytte lampe:
125 lm/W
Lampeform:
Pæreform
Sokkel:
E14
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Nominell strøm:
20...20 mA
Virkningsgrad:
0,4
Spenningstype:
AC
Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:
nei
Egnet for magnetisk ballast:
nei
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:
250 lm
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
Ja
Glasskuppel:
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Andre
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming Bluetooth:
nei
Dimming Wi-Fi:
nei
Diameter:
45 mm
Lengde:
80 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
E
Med lampebetegnelse:
Andre
Klirrfaktor (THD):
1,25 %
Min. antall koblingssykluser:
20000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
2 kWh
Middels levetid:
15000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med bevegelsessensor:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Med skumringsbryter:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG1
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Lysstrøm: 250 lm
Strøm: 2 W
Erstatter den tradisjonelle halogenpæren på 25 W
Lyseffektivitet: 125 lm/W
Fargetemperatur: 2700 K
Fargegjengivelsesindeks: Ra80
Kan ikke dimmes
Lampefinish: klar
Lampemateriale: glass
Sokkel: E14
Panser: P45
Energieffektivitetsklasse: E
Levetid: 15 000 timer
2 års produktgaranti
Programmer
Innvendig belysning
Restauranter
Hoteller
Kafeer
Philips CorePro LED liten kuppellampe erstatter den tradisjonelle 25 W halogenlampen med en E14-sokkel. Lysstrømmen til lampen er 250 lm og fargetemperaturen er 2700 K. Lampen er egnet for innvendig belysning, for eksempel på restauranter, hoteller og kafeer. Lampen har en levetid på 15 000 timer med to års produktgaranti. Signify (tidligere Philips Belysning) er en global leder innen belysning. Vårt utvalg inkluderer for eksempel LED-lamper og armaturer, trådløse styringssystemer og andre belysningsinnovasjoner for profesjonelle steder og hjem. Bærekraftsverdier er kjernen i Signifys virksomhet.
Et Philips-produkt
Oppdag Philips-serien


