Philips - CorePro LEDspot 7-50W 830 AR11 1 40D - 929002965002
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 12...12 V
Lampeeffekt - 7...7 W
Lysstrøm - 550...550 lm
Lysutbytte lampe - 78 lm/W
Lampeform - Reflektor
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 16.98 kg CO2 eq.
EAN/GTIN
8719514305380
Elnummer
3758394
Leverandørens varenummer
929002965002
Typebeskrivelse
3758394
Merkespenning:
12...12 V
Lampeeffekt:
7...7 W
Lysstrøm:
550...550 lm
Lysutbytte lampe:
78 lm/W
Lampeform:
Reflektor
Sokkel:
G53
Fargetemperatur:
3000...3000 K
Nominell strøm:
670...670 mA
Virkningsgrad:
0,7
Spenningstype:
AC
Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:
nei
Egnet for magnetisk ballast:
nei
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:
550 lm
Lysstyrke:
1100 cd
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Matt / frostet
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Grå
Strålevinkel:
40...40 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming Bluetooth:
nei
Dimming Wi-Fi:
nei
Diameter:
110,7 mm
Lengde:
55 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
F
Med lampebetegnelse:
AR111
Klirrfaktor (THD):
0,33 %
Min. antall koblingssykluser:
50000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
7 kWh
Middels levetid:
15000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med bevegelsessensor:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Med skumringsbryter:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG1
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Lysstrøm: 550 lm
Strøm: 7 W
Erstatter 50W konvensjonelle lamper
Lysutbytte: 78 lm/W
Fargetemperatur: 3000 K
Fargegjengivelsesindeks Ra80
Strålevinkel: 40°
Kan ikke dimmes
Stikkontakt: G53
Lampeform: AR111
Lampemateriale: glass
Energiklasse: F
Levetid 15 000 timer
2 års produktgaranti
Programmer:
Søkelys
Hoteller
Restauranter og kafeer
Offentlige rom og lobbyer
Philips CorePro LEDspot-spotlights er egnet for spotbelysning i bruksområder der det er behov for sterkt, men atmosfærisk lys. CorePro LEDspot er designet for å erstatte 50W halogen- og glødepærer. Produktets lysstrøm er 550 lm og fargetemperaturen er nøytral hvit 3000 K. En spotlight med en smal spredningsvinkel på 40 grader, laget av glass. Lampen har en levetid på 15 000 timer med to års produktgaranti. Signify (tidligere Philips Belysning) er en global leder innen belysning. Vårt utvalg inkluderer for eksempel LED-lamper og armaturer, trådløse styringssystemer og andre belysningsinnovasjoner for profesjonelle steder og hjem. Bærekraftsverdier er kjernen i Signifys virksomhet.
Et Philips-produkt
Oppdag Philips-serien


