Philips - CorePro LEDspot MV - LED-lamp/Multi-LED - Korrelert fargetemperatur (nom.): 3000 K - 929002068202
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 3...3 W
Lysstrøm - 230...230 lm
Lysutbytte lampe - 76 lm/W
Lampeform - Reflektor
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 7.71 kg CO2 eq.
EAN/GTIN
8718696721353
Elnummer
3758386
Leverandørens varenummer
929002068202
Typebeskrivelse
CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
3...3 W
Lysstrøm:
230...230 lm
Lysutbytte lampe:
76 lm/W
Lampeform:
Reflektor
Sokkel:
GU10
Fargetemperatur:
3000...3000 K
Nominell strøm:
18...18 mA
Virkningsgrad:
0,8
Spenningstype:
AC
Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:
nei
Egnet for magnetisk ballast:
nei
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:
230 lm
Lysstyrke:
500 cd
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Andre
Strålevinkel:
36...36 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimming faseavsnitt:
Ja
Dimming fasepåsnitt:
Ja
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming Bluetooth:
nei
Dimming Wi-Fi:
nei
Diameter:
50 mm
Lengde:
54 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
F
Med lampebetegnelse:
PAR16
Klirrfaktor (THD):
0,45 %
Min. antall koblingssykluser:
50000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
3 kWh
Middels levetid:
15000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med bevegelsessensor:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Med skumringsbryter:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG1
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei


