Philips - CorePro LEDspotMV D 4.5-40W 827 R50 36D - 929000279302
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 4,5...4,5 W
Lysstrøm - 270...270 lm
Lampeform - Reflektor
Sokkel - E14
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8718291770176
Elnummer
3861591
Leverandørens varenummer
929000279302
Typebeskrivelse
3861591
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
4,5...4,5 W
Lysstrøm:
270...270 lm
Lampeform:
Reflektor
Sokkel:
E14
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Nominell strøm:
26...26 mA
Spenningstype:
AC
Lysstyrke:
650 cd
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Farge:
Hvit
Strålevinkel:
36...36 °
Diameter:
50 mm
Lengde:
85 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Med lampebetegnelse:
MR16
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
5 kWh
Middels levetid:
15000 h
Med fjernkontroll:
nei
CorePro LED-spotlys egner seg perfekt for spotbelysning og gir et varmt halogenlignende lys. De er kompatible med de fleste eksisterende armaturer med GU10 sokkelog er utformet som en ettermonterbar erstatning av halogen- eller glødelamper. LED-lyskilder gir store energibesparelser og reduserer vedlikeholdskostnader.


