Philips - CorePro LEDstrip 12.3W827 1450 LM/M 5M - 929002695902
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Bånd
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Lampeeffekt pr. meter - 12,3 W
Lysstyrke pr. meter - 1450 lm
Lampespenning - 220...240 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8719514344242
Elnummer
3211012
Leverandørens varenummer
929002695902
Typebeskrivelse
3211012
Modell / utførelse:
Bånd
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Lampeeffekt pr. meter:
12,3 W
Lysstyrke pr. meter:
1450 lm
Lampespenning:
220...240 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Lysfarge:
Flerfarget
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Antall LED pr. meter:
14
Antall lyspunkter pr. fot:
4
Lampeffekt pr. fot:
3,75 W
Spenningstype:
AC
Strålingsvinkel:
120 °
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet spenningsstyrt
Egnet for dimmer:
Ja
Utskiftbart kontrollutstyr:
nei
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
60000 h
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
III
Maks systemeffekt:
52 W
Konstant lysstyrkeregulering:
nei
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Virkningsgrad:
1
Farge på lys, justerbar:
Nei
Justerbar lysstrøm:
Nei
Justerbar strålevinkel:
Nei
Bredde:
8 mm
Høyde/dybde:
1,3 mm
Lengde på hvert enkelt avsnitt:
14,29 mm
Total lengde:
5 m
Minste bøyeradius:
100 mm
Med endestykke:
nei
Med tilkoblingssett:
Ja
Med beskyttelsesdeksel:
nei
Selvklebende:
Ja
Type kabling:
med gjennomgangsledninger
Antall poler:
2
Ledertversnitt:
0,8107 mm²
Tilkoblingstype:
Andre
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei


