Philips - CorePro LEDstrip 2.3W830 270LM /M 5M - 929002694802
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Bånd
Monteringsmetode - Andre
Lampeeffekt pr. meter - 2,3 W
Lysstyrke pr. meter - 270 lm
Lampespenning - 24...24 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8719514344020
Elnummer
3211001
Leverandørens varenummer
929002694802
Typebeskrivelse
3211001
Modell / utførelse:
Bånd
Monteringsmetode:
Andre
Lampeeffekt pr. meter:
2,3 W
Lysstyrke pr. meter:
270 lm
Lampespenning:
24...24 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Lysfarge:
Hvit
Fargetemperatur:
3000...3000 K
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Antall LED pr. meter:
14
Antall lyspunkter pr. fot:
4
Lampeffekt pr. fot:
0,7 W
Lysutbytte:
117,39 lm/W
Spenningstype:
DC
Strålingsvinkel:
120 °
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet spenningsstyrt
Egnet for dimmer:
Ja
Utskiftbart kontrollutstyr:
nei
Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015:
F
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
35000 h
Lumen opprettholdt ved median brukstid på 50 000t ved 25°C omgivelsestemp.(tq):
0,7 %
Feilrate ved median brukstid på 50 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq):
0,5 %
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
III
Maks systemeffekt:
10,5 W
Konstant lysstyrkeregulering:
nei
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Virkningsgrad:
0,9
Farge på lys, justerbar:
Nei
Justerbar lysstrøm:
Trinnløs
Justerbar strålevinkel:
Nei
Bredde:
8 mm
Høyde/dybde:
1,3 mm
Lengde på hvert enkelt avsnitt:
14,29 mm
Total lengde:
5 m
Minste bøyeradius:
100 mm
Med endestykke:
nei
Med tilkoblingssett:
Ja
Med beskyttelsesdeksel:
nei
Selvklebende:
nei
Type kabling:
med gjennomgangsledninger
Antall poler:
2
Ledertversnitt:
0,8107 mm²
Tilkoblingstype:
Andre
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei


