Utgått

Philips - CorePro LEDtube 1200mm 14.5W840 - 929001338802

Signify
KopierKopier
Philips - CorePro LEDtube 1200mm 14.5W840

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 14,5...14,5 W

  • Lysstrøm - 1600...1600 lm

  • Lysutbytte lampe - 110 lm/W

  • Lampeform - Rør med tosidig sokkel

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 10.49 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

8718696711071

Elnummer

3861307

Leverandørens varenummer

929001338802

Typebeskrivelse

3861307

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

14,5...14,5 W

Lysstrøm:

1600...1600 lm

Lysutbytte lampe:

110 lm/W

Lampeform:

Rør med tosidig sokkel

Sokkel:

G13

Fargetemperatur:

4000...4000 K

Nominell strøm:

70...70 mA

Virkningsgrad:

0,9

Spenningstype:

AC

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Matt / frostet

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Nøytral 3300 til 5300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Andre

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Diameter:

27,8 mm

Lengde:

1213,6 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Med lampebetegnelse:

Andre

Min. antall koblingssykluser:

200000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

15 kWh

Middels levetid:

30000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG0

CorePro LED-rør er en rimelig LED-løsning som egner seg til å erstatte T8-lysrør. Produktet gir en naturlig lyseffekt ved allmennbelysning og øyeblikkelige energibesparelser – en miljøvennlig løsning.