Philips - CorePro LEDtube 1500mm 20W 840 - 929001221402
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 20...20 W
Lysstrøm - 2000...2000 lm
Lampeform - Rør med tosidig sokkel
Sokkel - G13
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 58.58 kg CO2 eq.
EAN/GTIN
8718696566084
Elnummer
3861300
Leverandørens varenummer
929001221402
Typebeskrivelse
3861300
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
20...20 W
Lysstrøm:
2000...2000 lm
Lampeform:
Rør med tosidig sokkel
Sokkel:
G13
Fargetemperatur:
4000...4000 K
Nominell strøm:
92...92 mA
Spenningstype:
AC
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Matt / frostet
Farge:
Hvit
Strålevinkel:
240...240 °
Diameter:
28 mm
Lengde:
1500 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Med lampebetegnelse:
T8
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
20 kWh
Middels levetid:
30000 h
Med fjernkontroll:
nei
Et Philips-produkt
Oppdag Philips-serien


