Utgått

Philips - CorePro LEDtube 1500mm 20W 865 - 929001221502

Signify
KopierKopier
Philips - CorePro LEDtube 1500mm 20W 865

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 20...20 W

  • Lysstrøm - 2000...2000 lm

  • Lampeform - Rør med tosidig sokkel

  • Sokkel - G13

Emballasje og betingelser

  • 10 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8718696566107

Elnummer

3861301

Leverandørens varenummer

929001221502

Typebeskrivelse

3861301

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

20...20 W

Lysstrøm:

2000...2000 lm

Lampeform:

Rør med tosidig sokkel

Sokkel:

G13

Fargetemperatur:

6500...6500 K

Nominell strøm:

92...92 mA

Spenningstype:

AC

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Matt / frostet

Farge:

Hvit

Diameter:

28 mm

Lengde:

1500 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Med lampebetegnelse:

T8

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

20 kWh

Middels levetid:

30000 h

Med fjernkontroll:

nei

CorePro LEDtube 1500mm 20W 865