Utgått

Philips - CorePro LEDtube 1500mm 22W 865 C - 929001128702

Signify
KopierKopier
Philips - CorePro LEDtube 1500mm 22W 865 C

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 20...20 W

  • Lysstrøm - 2000...2000 lm

  • Lysutbytte lampe - 91 lm/W

  • Lampeform - Rør med tosidig sokkel

Emballasje og betingelser

  • 10 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8718696427965

Elnummer

3861923

Leverandørens varenummer

929001128702

Typebeskrivelse

3861923

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

20...20 W

Lysstrøm:

2000...2000 lm

Lysutbytte lampe:

91 lm/W

Lampeform:

Rør med tosidig sokkel

Sokkel:

G13

Fargetemperatur:

6500...6500 K

Nominell strøm:

94...94 mA

Virkningsgrad:

0,9

Spenningstype:

AC

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Glasskuppel:

Matt / frostet

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Dagslys hvit > 5300 K

Farge:

Hvit

Diameter:

28 mm

Lengde:

1500 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Med lampebetegnelse:

T8

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

20 kWh

Middels levetid:

30000 h

Med fjernkontroll:

nei

CorePro LEDtube 1500mm 22W 865 C