Utgått

Philips - COREPRO LEDTUBE 1500MM UO 31. STK - 929003154402

Signify
KopierKopier
Philips - COREPRO LEDTUBE 1500MM UO 31. STK

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 31,5...31,5 W

  • Lysstrøm - 3500...3500 lm

  • Lysutbytte lampe - 111 lm/W

  • Lampeform - Rør med tosidig sokkel

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 77.45 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

8719514419018

Elnummer

3855231

Leverandørens varenummer

929003154402

Typebeskrivelse

871951441901800

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

31,5...31,5 W

Lysstrøm:

3500...3500 lm

Lysutbytte lampe:

111 lm/W

Lampeform:

Rør med tosidig sokkel

Sokkel:

G13

Fargetemperatur:

4000...4000 K

Nominell strøm:

135...135 mA

Virkningsgrad:

0,9

Spenningstype:

AC

Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:

nei

Egnet for magnetisk ballast:

Ja

Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:

3500 lm

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Matt / frostet

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Nøytral 3300 til 5300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Hvit

Strålevinkel:

240...240 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming Bluetooth:

nei

Dimming Wi-Fi:

nei

Diameter:

28 mm

Lengde:

1514 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

E

Med lampebetegnelse:

T8

Klirrfaktor (THD):

0,3 %

Min. antall koblingssykluser:

200000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

32 kWh

Middels levetid:

50000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Med skumringsbryter:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG0

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Bare 50% energiforbruk sammenlignet med vanlige lysrør; Varer to ganger lenger enn lysrør; Kan erstatte eksisterende T8-lyskilder på elektromagnetiske (EM) forkoblinger.