Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Philips - COREPRO LEDTUBE 1500MM UO 31. STK - 929003577802

Signify
KopierKopier
Philips - COREPRO LEDTUBE 1500MM UO 31. STK

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 31,5...31,5 W

  • Lysstrøm - 3320...3320 lm

  • Lysutbytte lampe - 105 lm/W

  • Lampeform - Rør med tosidig sokkel

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 22.44 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

8719514486522

Elnummer

3855283

Leverandørens varenummer

929003577802

Typebeskrivelse

3855283

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

31,5...31,5 W

Lysstrøm:

3320...3320 lm

Lysutbytte lampe:

105 lm/W

Lampeform:

Rør med tosidig sokkel

Sokkel:

G13

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Nominell strøm:

135...135 mA

Virkningsgrad:

0,9

Spenningstype:

AC

Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:

nei

Egnet for magnetisk ballast:

Ja

Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:

3320 lm

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Matt / frostet

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Hvit

Strålevinkel:

240...240 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming Bluetooth:

nei

Dimming Wi-Fi:

nei

Diameter:

28 mm

Lengde:

1514 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

F

Med lampebetegnelse:

T8

Klirrfaktor (THD):

0,3 %

Min. antall koblingssykluser:

200000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

32 kWh

Middels levetid:

50000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Med skumringsbryter:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG0

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Bare 50 % energiforbruk sammenlignet med vanlige lysrør; Varer to ganger lenger enn lysrør;Kan erstatte eksisterende T8-lyskilder på elektromagnetiske (EM) forkoblinger.

Philips

Et Philips-produkt

Oppdag Philips-serien