Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Philips - COREPRO LEDTUBE UN 1200MM UO 15.5W840 T8 - 929003648202

Signify
KopierKopier
Philips - COREPRO LEDTUBE UN 1200MM UO 15.5W840 T8

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 15,5...15,5 W

  • Lysstrøm - 2400...2400 lm

  • Lysutbytte lampe - 154 lm/W

  • Lampeform - Rør med tosidig sokkel

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 62.1 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

8720169199989

Elnummer

3843272

Leverandørens varenummer

929003648202

Typebeskrivelse

872016919998900

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

15,5...15,5 W

Lysstrøm:

2400...2400 lm

Lysutbytte lampe:

154 lm/W

Lampeform:

Rør med tosidig sokkel

Sokkel:

G13

Fargetemperatur:

4000...4000 K

Nominell strøm:

75...75 mA

Virkningsgrad:

0,9

Spenningstype:

AC

Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:

Ja

Egnet for magnetisk ballast:

Ja

Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:

2400 lm

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Matt / frostet

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Nøytral 3300 til 5300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Hvit

Strålevinkel:

240...240 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming Bluetooth:

nei

Dimming Wi-Fi:

nei

Diameter:

28 mm

Lengde:

1213 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

D

Med lampebetegnelse:

T8

Klirrfaktor (THD):

0,2 %

Min. antall koblingssykluser:

50000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

16 kWh

Middels levetid:

50000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Med skumringsbryter:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG0

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Philips CorePro Universal LED-rør T8Funksjoner

Lysstrøm: 2400 lm
Strøm: 15,5 W
Erstatter det tradisjonelle 36W T8 lysrøret
Lyseffektivitet: 154 lm/W
Fargetemperatur: 4000 K
Fargegjengivelsesindeks: Ra80
Strålevinkel: 240°
Kan ikke dimmes
Universal (fungerer med elektromagnetiske spoler, elektroniske forkoblinger (HF) eller direkte netttilkobling)
EMP-sikkerhetslighter inkludert
Driftstemperatur: -20 til +45 °C
Lampefinish: frostet
Lampemateriale: ubøyelig glass
Sokkel: G13
Lengde: 1200 mm
Energieffektivitetsklasse: D
Levetid: 50 000 timer
3 års produktgaranti

Programmer

Generell belysning
Kontorer
Utdanningsinstitusjoner
Butikker

Philips CorePro LEDtube Universal T8 forenkler belysningsprosjektet ved å eliminere behovet for å ta hensyn til teknologien til forkoblingen: lysrøret fungerer med elektromagnetiske spoler, elektroniske forkoblinger (HF) og direkte nettverkstilkoblinger. Lysrøret erstatter det tradisjonelle T8-lysrøret på 36 W. Lengden på lysrøret er 1200 mm og lysstrømmen er 2400 lm. Lysrøret har en fargetemperatur på 4000 K og en levetid på 50 000 timer med tre års produktgaranti. Kontroller kompatibiliteten til ballasten (bak lenken til brukerhåndboken). Signify (tidligere Philips Belysning) er en global leder innen belysning. Vårt utvalg inkluderer for eksempel LED-lamper og armaturer, trådløse styringssystemer og andre belysningsinnovasjoner for profesjonelle steder og hjem. Bærekraftsverdier er kjernen i Signifys virksomhet.

Philips

Et Philips-produkt

Oppdag Philips-serien