Philips - COREPRO LEDTUBE UN 1500MM UO 23W840 T8 - 929003648502
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 23...23 W
Lysstrøm - 3500...3500 lm
Lysutbytte lampe - 152 lm/W
Lampeform - Rør med tosidig sokkel
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 77.93 kg CO2 eq.
EAN/GTIN
8720169200043
Elnummer
3843275
Leverandørens varenummer
929003648502
Typebeskrivelse
872016920004300
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
23...23 W
Lysstrøm:
3500...3500 lm
Lysutbytte lampe:
152 lm/W
Lampeform:
Rør med tosidig sokkel
Sokkel:
G13
Fargetemperatur:
4000...4000 K
Nominell strøm:
106...106 mA
Virkningsgrad:
0,9
Spenningstype:
AC
Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:
Ja
Egnet for magnetisk ballast:
Ja
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:
3500 lm
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Matt / frostet
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Nøytral 3300 til 5300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Hvit
Strålevinkel:
240...240 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming Bluetooth:
nei
Dimming Wi-Fi:
nei
Diameter:
28 mm
Lengde:
1514 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
D
Med lampebetegnelse:
T8
Klirrfaktor (THD):
0,2 %
Min. antall koblingssykluser:
50000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
23 kWh
Middels levetid:
50000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med bevegelsessensor:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Med skumringsbryter:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG0
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Lysstrøm: 3500 lm
Strøm: 23 W
Erstatter det tradisjonelle 58W T8 lysrøret
Lysutbytte: 152 lm/W
Fargetemperatur: 4000 K
Fargegjengivelsesindeks: Ra80
Strålevinkel: 240°
Kan ikke dimmes
Universal (fungerer med elektromagnetiske spoler, elektroniske forkoblinger (HF) eller direkte netttilkobling)
Pakken inkluderer EMP lighter
Driftstemperatur: -20 til +45 °C
Lampefinish: frostet
Lampemateriale: ubøyelig glass
Sokkel: G13
Lengde: 1500 mm
Energieffektivitetsklasse: D
Levetid: 50 000 timer
3 års produktgaranti
Programmer
Generell belysning
Kontorer
Utdanningsinstitusjoner
Butikker
Philips CorePro LEDtube Universal T8 forenkler belysningsprosjektet ved å eliminere behovet for å ta hensyn til teknologien til forkoblingen: lysrøret fungerer med elektromagnetiske spoler, elektroniske forkoblinger (HF) og direkte nettverkstilkoblinger. Lysrøret erstatter det tradisjonelle T8-lysrøret på 58 W. Lengden på lysrøret er 1500 mm og lysstrømmen er 3500 lm. Lysrøret har en fargetemperatur på 4000 K og en levetid på 50 000 timer med tre års produktgaranti. Kontroller kompatibiliteten til ballasten (bak lenken til brukerhåndboken). Signify (tidligere Philips Belysning) er en global leder innen belysning. Vårt utvalg inkluderer for eksempel LED-lamper og armaturer, trådløse styringssystemer og andre belysningsinnovasjoner for profesjonelle steder og hjem. Bærekraftsverdier er kjernen i Signifys virksomhet.
Et Philips-produkt
Oppdag Philips-serien


