Philips - CorePro lustre ND 4-25W E14 82 - 929001157502
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning fra/til - 220...240 V
Lysstrøm - 250...250 lm
Lampeform - Pæreform
Sokkel - E14
Fargetemperatur - 2700...2700 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 6.14 kg CO2 eq.
Produktserie
CorePro LED Luster
EAN/GTIN
8718291787037
Elnummer
3711229
Leverandørens varenummer
929001157502
Typebeskrivelse
3711229
Merkespenning fra/til:
220...240 V
Lysstrøm:
250...250 lm
Lampeform:
Pæreform
Sokkel:
E14
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Nominell strøm:
35...35 mA
Virkningsgrad:
0,4
Lampeeffekt:
4...4 W
Spenningstype:
AC
Vurdert lysstrøm i henhold til IEC 62612:
250 lm
Lysutbytte lampe:
62,5 lm/W
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Matt / frostet
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, <3300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Hvit
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Diameter:
45 mm
Lengde:
88 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Energieffektivitetsindeks (EEI):
0,1528
Med lampebetegnelse:
Andre
Min. antall koblingssykluser:
50000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
4 kWh
Middels levetid:
15000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG0
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei


