Philips - CoreProLEDspot D 4.3-60W R50 E14 827 36D - 929001891202

Signify
KopierKopier
Philips - CoreProLEDspot D 4.3-60W R50 E14 827 36D

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 4,3...4,3 W

  • Lysstrøm - 320...320 lm

  • Lysutbytte lampe - 74 lm/W

  • Lampeform - Reflektor

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 6.71 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

8718696811771

Elnummer

3711244

Leverandørens varenummer

929001891202

Typebeskrivelse

3711244

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

4,3...4,3 W

Lysstrøm:

320...320 lm

Lysutbytte lampe:

74 lm/W

Lampeform:

Reflektor

Sokkel:

E14

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Nominell strøm:

25...25 mA

Virkningsgrad:

0,7

Spenningstype:

AC

Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:

nei

Egnet for magnetisk ballast:

nei

Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:

320 lm

Lysstyrke:

550 cd

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Klar

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Andre

Strålevinkel:

36...36 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimming faseavsnitt:

Ja

Dimming fasepåsnitt:

Ja

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming Bluetooth:

nei

Dimming Wi-Fi:

nei

Diameter:

50 mm

Lengde:

84 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

F

Med lampebetegnelse:

Andre

Min. antall koblingssykluser:

50000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

5 kWh

Middels levetid:

15000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Med skumringsbryter:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

Andre

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Funksjoner for Philips CorePro LEDspot Spotlight

Lysstrøm: 320 lm
Strøm: 4,3 W
Erstatter 60W konvensjonelle lamper
Lysutbytte: 74 lm/W
Fargetemperatur: 2700 K
Fargegjengivelsesindeks Ra80
Strålevinkel: 36°
Dimbar
Sokkel: E14
Lampeform: R50
Lampemateriale: glass
Lampefinish: klar
Energieffektivitetsklasse: F
Levetid 15 000 timer
2 års produktgaranti

Programmer:

Søkelys
Hoteller
Restauranter og kafeer
Offentlige rom og lobbyer

Philips CorePro LEDspot-spotlights erstatter halogen- og glødepærer for spotlighting. Lysstrømmen til lampen er 320 lm og fargetemperaturen er 2700 K. Lampen erstatter den tradisjonelle 60 W lampen. Lampen er ikke-dimbar og har en levetid på 15 000 timer med to års produktgaranti. Signify (tidligere Philips Belysning) er en global leder innen belysning. Vårt utvalg inkluderer for eksempel LED-lamper og -lamper, trådløse kontrollsystemer og andre belysningsinnovasjoner for profesjonelle steder og hjem. Bærekraftsverdier er kjernen i Signifys virksomhet."