Utgått

Philips - CP LED T25 ND 25W E14 827 CorePro LED Lyspære - 929001325802

Signify
KopierKopier
Philips - CP LED T25 ND 25W E14 827 CorePro LED Lyspære

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 3,2...3,2 W

  • Lysstrøm - 250...250 lm

  • Lysutbytte lampe - 78 lm/W

  • Lampeform - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 2.01 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

8719514389847

Elnummer

3758226

Leverandørens varenummer

929001325802

Typebeskrivelse

3758226

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

3,2...3,2 W

Lysstrøm:

250...250 lm

Lysutbytte lampe:

78 lm/W

Lampeform:

Andre

Sokkel:

E14

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Nominell strøm:

35...35 mA

Virkningsgrad:

0,4

Spenningstype:

AC

Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:

nei

Egnet for magnetisk ballast:

nei

Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:

250 lm

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Matt / frostet

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Hvit

Strålevinkel:

160...160 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming Bluetooth:

nei

Dimming Wi-Fi:

nei

Diameter:

25 mm

Lengde:

71 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

G

Med lampebetegnelse:

Andre

Klirrfaktor (THD):

1,58 %

Min. antall koblingssykluser:

50000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

4 kWh

Middels levetid:

15000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Med skumringsbryter:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG0

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

energisparing med LED-teknologi;Skap stemninger som varierer fra varmt, hvitt lys til kjølig dagslys;enkel montering