Philips - CP LEDspot 35W MR16 827 36GR CorePro LED 12v SPOT - 929002494652
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 12...12 V
Lampeeffekt - 4,4...4,4 W
Lysstrøm - 345...345 lm
Lysutbytte lampe - 78 lm/W
Lampeform - Reflektor
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 19.09 kg CO2 eq.
EAN/GTIN
8719514307582
Elnummer
3757927
Leverandørens varenummer
929002494652
Typebeskrivelse
3757927
Merkespenning:
12...12 V
Lampeeffekt:
4,4...4,4 W
Lysstrøm:
345...345 lm
Lysutbytte lampe:
78 lm/W
Lampeform:
Reflektor
Sokkel:
GU5,3
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Nominell strøm:
520...520 mA
Virkningsgrad:
0,6
Spenningstype:
AC
Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:
nei
Egnet for magnetisk ballast:
nei
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:
345 lm
Lysstyrke:
650 cd
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Andre
Strålevinkel:
36...36 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming Bluetooth:
nei
Dimming Wi-Fi:
nei
Diameter:
50,5 mm
Lengde:
45,5 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
F
Med lampebetegnelse:
MR16
Min. antall koblingssykluser:
50000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
5 kWh
Middels levetid:
15000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med bevegelsessensor:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Med skumringsbryter:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG1
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Lysstrøm: 340 lm
Strøm: 2,5 W
Erstatter den tradisjonelle 25W halogenpæren
Lyseffektivitet: 136 lm/W
Byttbar fargetemperatur: 2200 K / 2700 K
Fargegjengivelsesindeks: Ra90
Dimbar: bare med visse dimmere
Driftstemperatur: -20 til +45 °C
Lampefot: E14
Lampe Form: P45
Lampemateriale: glass
Lampefinish: klar
Energieffektivitetsklasse: D
Levetid: 25 000 timer
5 års produktgaranti
Programmer
Innvendig belysning
Restauranter
Hoteller
Kafeer
Philips MASTER LED liten kuppellampe er egnet for bruk i innvendig belysning, for eksempel på restauranter, hoteller og kafeer. Lampen har samme effekt som en tradisjonell 25 W lampe. Lampen har en byttbar fargetemperatur på 2200 K / 2700 K og kan dimmes. Lampen har en høy fargegjengivelsesindeks på Ra90. Lampen har en levetid på 25 000 timer med fem års produktgaranti. Signify (tidligere Philips Belysning) er en global leder innen belysning. Vårt utvalg inkluderer for eksempel LED-lamper og armaturer, trådløse styringssystemer og andre belysningsinnovasjoner for profesjonelle steder og hjem. Bærekraftsverdier er kjernen i Signifys virksomhet."


