Utgått

Philips - Digistreet Medium 160W MSP - 910925867990

Signify
KopierKopier
Philips - Digistreet Medium 160W MSP

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampetype - LED utskiftbar

  • Egnet for lampeeffekt - 160...160 W

  • Effektiv lysstrøm - 22312 lm

  • Lysfarge - Hvit

  • Med lyskilde - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8719514182103

Elnummer

3557112

Leverandørens varenummer

910925867990

Typebeskrivelse

3557112

Lampetype:

LED utskiftbar

Egnet for lampeeffekt:

160...160 W

Effektiv lysstrøm:

22312 lm

Lysfarge:

Hvit

Med lyskilde:

Ja

Merkespenning fra/til:

220...240 V

Driver inkludert:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Uten dimmefunksjon:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP66

Slagfasthet:

IK09

Kabellengde:

12 m

Maks systemeffekt:

160 W

Lysutbytte:

160 lm/W

Fargetemperatur:

4000...4000 K

Bredde:

361 mm

Høyde/dybde:

121 mm

Lengde:

1011 mm

DigiStreet er utviklet med tanke på,at du kan nyte fordelene med tilkoblede belysningssystemer i dag og også gjøre byen klar for fremtididige innovasjoner! De to stikkontaktene gjør at du kan koble den direkte til Philips CityTouch-systemet i tillegg til at den kan kobles til fremtidige innovasjoner innen IoT.I tillegg til dette er hver enkelt lysarmatur unikt identifiserbar, takket være Philips service tag-appen. Ved å skanne QR-koden på innsiden av mastdøren har du umiddelbar tilgang til innstillingene til lysarmaturet. Dette betyr enklere og raskere vedlikehold og programmering, uansett hvor i levetiden lysarmaturen befinner seg.


ERSTATTER HØYTRYKKS NATRIUM: 250 W
ERSTATTER METALL- HALOGEN: 250W
DIMBAR / NATTSENKING: Natts
LEVETID 100.00 t
Lumen ut av armaturer: 22312
4000K 160 lm/W
IP 66 IK09