Philips - Digistreet Micro 33W MSP - 929000989206
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampetype - LED utskiftbar
Merkespenning fra/til - 220...240 V
Driver inkludert - nei
Dimming 0-10 V - nei
Dimming 1-10 V - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
DigiStreet
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8719514182073
Elnummer
3557108
Leverandørens varenummer
929000989206
Typebeskrivelse
3557108
Lampetype:
LED utskiftbar
Merkespenning fra/til:
220...240 V
Driver inkludert:
nei
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Uten dimmefunksjon:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Lysutbytte:
154 lm/W
Bredde:
236 mm
Høyde/dybde:
103 mm
Lengde:
695 mm
KAN ERSTATTE KVIKKSØLV : 125 W
ERSTATTER HØYTRYKKS NATRIUM: 70 W
ERSTATTER METALL- HALOGEN: 70W
DIMBAR / NATTSENKING: Natts
LEVETID 100.00 t
VEIBELYSNING (veibr. 5 mtr)
Anbefalt maste høyde: 6 m