Utgått

Philips - EcoClassic 105W E27 230V T32 - 925696744201

Signify
KopierKopier
Philips - EcoClassic 105W E27 230V T32

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 105 W

  • Lysstrøm - 1980 lm

  • Sokkel - E27

  • Modell / utførelse - Klar

  • Fargetemperatur - 2800 K

Emballasje og betingelser

  • 10 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8727900893861

Elnummer

3766572

Leverandørens varenummer

925696744201

Typebeskrivelse

3766572

Lampeeffekt:

105 W

Lysstrøm:

1980 lm

Sokkel:

E27

Modell / utførelse:

Klar

Fargetemperatur:

2800 K

Lampespenning:

230...230 V

Lampeform:

Rør, sokkel på én side

Buet glass:

nei

Diameter:

33 mm

Total lengde:

106 mm

UV-beskyttelse:

Ja

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

105 kWh

Middels levetid:

2000 h

Med lampebetegnelse:

Andre

Energisparende halogen som reduserer strømforbruk med ca 30%. 105W erstatter 150W