Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Philips - EcoClassic 28W E14 230V P45 C - 925648044238

Signify
KopierKopier
Philips - EcoClassic 28W E14 230V P45 C

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 28 W

  • Lysstrøm - 370 lm

  • Sokkel - E14

  • Modell / utførelse - Klar

  • Fargetemperatur - 2800 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8727900831467

Elnummer

3711071

Leverandørens varenummer

925648044238

Typebeskrivelse

3711071

Lampeeffekt:

28 W

Lysstrøm:

370 lm

Sokkel:

E14

Modell / utførelse:

Klar

Fargetemperatur:

2800 K

Lampespenning:

230...230 V

Lampeform:

Kule

Buet glass:

nei

Diameter:

46 mm

Total lengde:

80 mm

UV-beskyttelse:

Ja

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

28 kWh

Middels levetid:

2000 h

Med lampebetegnelse:

Andre

Philips EcoClassic Illum erstatter tradisjonelle illum glødelamper og har dobbelt så lang levetid som en standardpære.


•Sokkel: E14 • Effekt: 28W • Spenning: 230V • Lampekolbe: P45 • Fargetemperatur: 2800 [2800K] • Lumen: 204 Lm • Fargegjengivelsesindeks: 100 Ra8 • Dimbar: Ja • Energiklasse(EEL): D
Philips

Et Philips-produkt

Oppdag Philips-serien