Philips - ECOCLASSIC 30 53W E27 230V A60 KLAR NORMAL KOLBE - 925693144201
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 53 W
Lysstrøm - 850 lm
Sokkel - E27
Modell / utførelse - Klar
Fargetemperatur - 2800 K
Emballasje og betingelser
15 STK
Skaffevare
Produktserie
EcoClassic
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8727900251722
Elnummer
3766517
Leverandørens varenummer
925693144201
Typebeskrivelse
3766517
Lampeeffekt:
53 W
Lysstrøm:
850 lm
Sokkel:
E27
Modell / utførelse:
Klar
Fargetemperatur:
2800 K
Lampespenning:
230...230 V
Lampeform:
Pæreform
Buet glass:
nei
Diameter:
56 mm
Total lengde:
97 mm
UV-beskyttelse:
Ja
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
53 kWh
Middels levetid:
2000 h
Med lampebetegnelse:
Andre