Utgått

Philips - EcoClassic 53W E27 240V A55 C - 925693145505

Signify
KopierKopier
Philips - EcoClassic 53W E27 240V A55 C

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 53 W

  • Lysstrøm - 850 lm

  • Sokkel - E27

  • Modell / utførelse - Klar

  • Fargetemperatur - 2800 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8727900251807

Elnummer

3711087

Leverandørens varenummer

925693145505

Typebeskrivelse

3711087

Lampeeffekt:

53 W

Lysstrøm:

850 lm

Sokkel:

E27

Modell / utførelse:

Klar

Fargetemperatur:

2800 K

Lampespenning:

240...240 V

Lampeform:

Pæreform

Buet glass:

nei

Diameter:

56 mm

Total lengde:

97 mm

UV-beskyttelse:

Ja

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

53 kWh

Middels levetid:

2000 h

EcoClassic A-shape er en direkte erstatning for tilsvarende glødelamper, og passer i alle glødelampearmaturer med E27 sokkel.


•Sokkel: E27 • Effekt: 53W • Spenning: 240V • Lampekolbe: A55 • Fargetemperatur: 2800 [2800K] • Lumen: 850 Lm • Fargegjengivelsesindeks: 100 Ra8 • Dimbar: Ja • Energiklasse(EEL): D