Philips - EcoClassic 70W E27 240V A55 C - 925699245506
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 70 W
Lysstrøm - 1200 lm
Sokkel - E27
Modell / utførelse - Klar
Fargetemperatur - 2800 K
Emballasje og betingelser
15 STK
Skaffevare
Produktserie
EcoClassic
EAN/GTIN
8727900251814
Elnummer
3711088
Leverandørens varenummer
925699245506
Typebeskrivelse
3711088
Lampeeffekt:
70 W
Lysstrøm:
1200 lm
Sokkel:
E27
Modell / utførelse:
Klar
Fargetemperatur:
2800 K
Lampespenning:
240...240 V
Lampeform:
Pæreform
Buet glass:
nei
Diameter:
56 mm
Total lengde:
97 mm
UV-beskyttelse:
nei
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
70 kWh
Middels levetid:
2000 h
Med lampebetegnelse:
Andre
•Sokkel: E27 • Effekt: 70W • Spenning: 240V • Lampekolbe: A55 • Fargetemperatur: 2800 [2800K] • Lumen: 1200 Lm • Fargegjengivelsesindeks: 100 Ra8 • Dimbar: Ja • Energiklasse(EEL): D


