Utgått

Philips - EcoClassic30 42W E27 240V A55 - 925693045509

Signify
KopierKopier
Philips - EcoClassic30 42W E27 240V A55

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 42 W

  • Lysstrøm - 630 lm

  • Sokkel - E27

  • Modell / utførelse - Klar

  • Fargetemperatur - 2800 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8727900251791

Elnummer

3711079

Leverandørens varenummer

925693045509

Typebeskrivelse

3711079

Lampeeffekt:

42 W

Lysstrøm:

630 lm

Sokkel:

E27

Modell / utførelse:

Klar

Fargetemperatur:

2800 K

Lampespenning:

240...240 V

Lampeform:

Pæreform

Buet glass:

nei

Diameter:

56 mm

Total lengde:

97 mm

UV-beskyttelse:

Ja

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

42 kWh

Middels levetid:

2000 h

Halogen Classic Ashape
Halogen Classic 42W E27 240V A55 1CT/15 SRP
Philips Halogen Classic gir deg de klassiske formene du er vant til. Denne nye klassikeren gir lys av høy kvalitet, kan dimmes, og tennes umiddelbart.