Philips - EcoHalo 118mm 2y 160W R7s 230 - 924587544220
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 160 W
Lysstrøm - 3100 lm
Sokkel - R7s
Modell / utførelse - Klar
Fargetemperatur - 2900 K
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8727900920888
Elnummer
3776775
Leverandørens varenummer
924587544220
Typebeskrivelse
3776775
Lampeeffekt:
160 W
Lysstrøm:
3100 lm
Sokkel:
R7s
Modell / utførelse:
Klar
Fargetemperatur:
2900 K
Lampespenning:
230...230 V
Lampeform:
Rør med tosidig sokkel
Buet glass:
nei
Diameter:
11 mm
Total lengde:
118 mm
UV-beskyttelse:
nei
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
160 kWh
Middels levetid:
2000 h
Med lampebetegnelse:
Andre
• Dobbelsidig liniær halogenlyskilde som gir store energibesparelser
Produktet
• 1 til 1 erstatning med dobbeltsidige halogenlamper
• Konstant lysytelse gjennom hele levetiden
Fordeler
• 20 % til 30 % energibesparelser
• Hvitt halogenlys med perfekt fargegjengivelse
• Levetid på to år
• Dimmbar
• Starter med det samme
Bruksområde
• Innendørs: Hjemmet, kontorer, butikker, museum
• Utendørs lystavler, parkeringskjellere, sikkerhetsbelysning


