Philips - ECOHALO CAPSULE 28W G9 230V CL 51MM DIMMBAR - 925640644205
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 28 W
Lysstrøm - 370 lm
Sokkel - G9
Modell / utførelse - Klar
Fargetemperatur - 2800 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8727900863987
Elnummer
3766525
Leverandørens varenummer
925640644205
Typebeskrivelse
3766525
Lampeeffekt:
28 W
Lysstrøm:
370 lm
Sokkel:
G9
Modell / utførelse:
Klar
Fargetemperatur:
2800 K
Lampespenning:
230...230 V
Lampeform:
Rør, sokkel på én side
Buet glass:
nei
Diameter:
13 mm
Total lengde:
45 mm
UV-beskyttelse:
nei
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
G
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
28 kWh
Middels levetid:
2000 h
Med lampebetegnelse:
Andre


