Philips - EcoHalo MV Caps 24W G9 230V CL 1CT - 925640844205
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 42 W
Lysstrøm - 630 lm
Sokkel - G9
Modell / utførelse - Klar
Fargetemperatur - 2800 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8727900864014
Elnummer
3766526
Leverandørens varenummer
925640844205
Typebeskrivelse
3766526
Lampeeffekt:
42 W
Lysstrøm:
630 lm
Sokkel:
G9
Modell / utførelse:
Klar
Fargetemperatur:
2800 K
Lampespenning:
230...230 V
Lampeform:
Rør, sokkel på én side
Buet glass:
nei
Diameter:
13 mm
Total lengde:
45 mm
UV-beskyttelse:
nei
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
G
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
42 kWh
Middels levetid:
2000 h
Med lampebetegnelse:
Andre


