Philips - GentleSpace 2 BY471P LED170S/840 PSD WB GC SI - 910930204990
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampetype - LED ikke utskiftbar
Beskyttelsesklasse IP - IP65
Med lyskilde - Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler) - 12
Lampeholder (Fatning) - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8718291898924
Elnummer
3381878
Leverandørens varenummer
910930204990
Typebeskrivelse
3381878
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Med lyskilde:
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
12
Lampeholder (Fatning):
Andre
Kapslingsmateriale:
Aluminium
Kapslingsfarge:
Sølv
Spenningstype:
AC
Merkespenning:
220...240 V
Driver inkludert:
Ja
Lysfordeling:
Asymmetrisk
Reflektor:
Uten
Slagfasthet:
IK07
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
I
Brannvernklasse "D":
Ja
Egnet for nødlys:
nei
Egnet for lampeeffekt:
158...158 W
Bredde:
450 mm
Høyde/dybde:
120 mm
Lengde:
600 mm
Med beskyttelsesdeksel:
Ja
Armaturet er tilgjengelig i to størrelser og har flere typer optikk i høy kvalitet. Lyset er mykt og komfortabelt og alle versjonene har Y-formede oppheng fra Gripple som tåler opptil 45 kg. Dette gir enkel og sikker montering. GentleSpace er også utstyrt med varmeforsterket ekstra hvitt glass i høy kvalitet som gir høy gjennomsiktighet. Det flate designet er plassbesparende, og det er god plass til for eksempel sprinkleranlegg.
• Tilgjengelig i to størrelser: henholdsvis fire eller to grupper med LED-lyskilder som erstatter 400 W og 250 W damplampeløsninger der det er høyt under taket
• LEDGine-plattform, umiddelbart lys og lang levetid
• Velg mellom optikk med medium stråle, bred stråle og høyt rack
• Y-formede opphengsenheter fra Gripple gir enkel og sikker montering, ekstra hvitt glassdeksel
• Valgfrie integrerte bevegelsesdetektorer bidrar til ytterligere energisparing
• Svært energieffektivt: energibesparelser på opptil 40% sammenlignet med HPI-P-systemer
• Vedlikeholdsvennlig LED
• Flat design gir bruksfleksibilitet
• Allmennbelysning i industrilokaler
• Rackbelysning i lagerbygg
• Allmennbelysning i gjør-det-selv-butikker
Kunder som holder til i industribygninger og lagerbygninger, er alltid på utkikk etter større besparelser på belysningen. GentleSpace er det første LED-armaturet som er en direkte erstatning for HID-enheter for høy takhøyde på opp til 400 W. LED-lyskilder har de fordelene at de tenner umiddelbart og kan dimmes. GentleSpace kan dimmes med DALI, noe som gir ytterligere energibesparelser.
Armaturet er tilgjengelig i to størrelser og har flere typer optikk i høy kvalitet. Lyset er mykt og komfortabelt og alle versjonene har Y-formede oppheng fra Gripple som tåler opptil 45 kg. Dette gir enkel og sikker montering. GentleSpace er også utstyrt med varmeforsterket ekstra hvitt glass i høy kvalitet som gir høy gjennomsiktighet. Det flate designet er plassbesparende, og det er god plass til for eksempel sprinkleranlegg.
• Tilgjengelig i to størrelser: henholdsvis fire eller to grupper med LED-lyskilder som erstatter 400 W og 250 W damplampeløsninger der det er høyt under taket
• LEDGine-plattform, umiddelbart lys og lang levetid
• Velg mellom optikk med medium stråle, bred stråle og høyt rack
• Y-formede opphengsenheter fra Gripple gir enkel og sikker montering, ekstra hvitt glassdeksel
• Valgfrie integrerte bevegelsesdetektorer bidrar til ytterligere energisparing
• Svært energieffektivt: energibesparelser på opptil 40% sammenlignet med HPI-P-systemer
• Vedlikeholdsvennlig LED
• Flat design gir bruksfleksibilitet
• Allmennbelysning i industrilokaler
• Rackbelysning i lagerbygg
• Allmennbelysning i gjør-det-selv-butikker
Et Philips-produkt
Oppdag Philips-serien


