Philips - GMS022 1/2 58 C - 910402200003
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Reflektor
Lysstråling - Direkte
Utførels av raster / reflektor - Blank
Strålingsvinkel - 150 °
Farge - Aluminium
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8711559123899
Elnummer
3327127
Leverandørens varenummer
910402200003
Typebeskrivelse
3327127
Type tilbehør/reservedel:
Reflektor
Lysstråling:
Direkte
Utførels av raster / reflektor:
Blank
Strålingsvinkel:
150 °
Farge:
Aluminium
Lysfordeling:
Symmetrisk
Perforert raster:
nei
Perforert reflektor:
nei
Lysfordeler:
Reflektor
Materiale:
Aluminium
Lengde:
1523 mm
Bredde:
177 mm
Høyde/dybde:
86 mm


