Philips - Hal-Caps 2y 10W G4 12V CL 2BS - 924891917101
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 10 W
Merkestrøm - 833 mA
Lysstrøm - 100 lm
Sokkel - G4
Fargetemperatur - 2700 K
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8727900203073
Elnummer
3776795
Leverandørens varenummer
924891917101
Typebeskrivelse
3776795
Lampeeffekt:
10 W
Merkestrøm:
833 mA
Lysstrøm:
100 lm
Sokkel:
G4
Fargetemperatur:
2700 K
Lampespenning:
12...12 V
Diameter:
10 mm
Total lengde:
33 mm
Egnet for bakerovn:
nei
UV-beskyttelse:
Ja
Aksial glødetråd:
Ja
Lavtrykksteknikk:
Ja
Infrarødteknikk:
nei
Modell / utførelse:
Klar
Xenon:
nei
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
11 kWh
Middels levetid:
2000 h