Philips - HAL.SUPER 13091 20W 24V G4 CAPSULELINE PRO HALOGEN - 924038820501
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 20 W
Merkestrøm - 833 mA
Lysstrøm - 300 lm
Sokkel - G4
Fargetemperatur - 3000 K
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8711500409621
Elnummer
3758333
Leverandørens varenummer
924038820501
Typebeskrivelse
3758333
Lampeeffekt:
20 W
Merkestrøm:
833 mA
Lysstrøm:
300 lm
Sokkel:
G4
Fargetemperatur:
3000 K
Lampespenning:
24...24 V
Diameter:
9 mm
Total lengde:
33 mm
Egnet for bakerovn:
nei
UV-beskyttelse:
Ja
Aksial glødetråd:
nei
Lavtrykksteknikk:
Ja
Infrarødteknikk:
nei
Modell / utførelse:
Klar
Xenon:
Ja
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
21 kWh
Middels levetid:
4000 h